Eaton Electric - KT-M25 - 207603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 1...18 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 25
Total lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082076030
Elnummer
1782280
Leverandørens varenummer
207603
Typebeskrivelse
Modulære isolerstoff kapslinger
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
1...18 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
25
Total lengde:
15 mm
Materiale:
Andre
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
25,5 mm
Med sikringer:
1...9,5 mm
Gjengestørrelse PG:
0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gasstett:
Ja
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C


