Eaton Electric - KT-M32 - 207604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 1...25 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 32
Total lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082076047
Elnummer
1782281
Leverandørens varenummer
207604
Typebeskrivelse
Modulære isolerstoff kapslinger
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
1...25 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
32
Total lengde:
20 mm
Materiale:
Andre
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
32,5 mm
Med sikringer:
1...9,5 mm
Gjengestørrelse PG:
0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gasstett:
Ja
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C


