Eaton Electric - KT16F LUFTENIPPEL - 24404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 0...0 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080244042
Elnummer
4132353
Leverandørens varenummer
24404
Typebeskrivelse
4132353
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
0...0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
0 mm
Materiale:
Plast
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
23,5 mm
Med sikringer:
1...6,5 mm
Gjengestørrelse PG:
16
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...40 °C


