Eaton Electric - KT4 Kabelgjennomføring IP66 - 36269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 86 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 14...68 mm
Med sikringer - 2...3 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080362692
Elnummer
1706007
Leverandørens varenummer
36269
Typebeskrivelse
KT4
Nominell diameter:
86 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
14...68 mm
Med sikringer:
2...3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materiale:
Plast
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Tilbehør til Eaton skap og tavler: Kabelgjennomføring IP66


