Eaton Electric - KVB-ID Kryssplate CI-systemet - 2300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 117,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023005
Elnummer
2502071
Leverandørens varenummer
2300
Typebeskrivelse
KVB-ID
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
117,5 mm
Høyde:
117,5 mm
Dybde:
6 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


