Eaton Electric - L-W SIGNALL.HVIT F/KAMBRYTER KAPSL - 208692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082086923
Elnummer
1456995
Leverandørens varenummer
208692
Typebeskrivelse
L-W
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13


