Eaton Electric - L5-CI44 MONTASJEPLATE - 67730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 375 mm
Bredde - 375 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080677307
Elnummer
4132200
Leverandørens varenummer
67730
Typebeskrivelse
4132200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
375 mm
Bredde:
375 mm
Stansing:
Ja
MONTASJEPLATE


