Eaton Electric - LÅSBART GREP AKN-PKZ0 - 30851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - nei
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080308515
Elnummer
4355090
Leverandørens varenummer
30851
Typebeskrivelse
LÅSBART GREP DIREKTE PÅ BRYTER
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dreiehåndtak, låsbart i “0” -posisjon med hengelåsestyrke 3-6,35 mm, for låsing av motorverns bryteramme PKZM0 og PKZM4 som hovedbryter i henhold til EN 60204


