Eaton Electric - LASKESETT RVS-3PHAS/125 10MM2 MOELLER 3-POL - 215617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238140516
Elnummer
1654959
Leverandørens varenummer
215617
Typebeskrivelse
RVS-3PHAS/125
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
160 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)