Eaton Electric - LASTBRYTER PN1-125 M/KLEMME 125A - 259142

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Lastbryter PN1/N1

EAN/GTIN

4015082591427

Elnummer

4358714

Leverandørens varenummer

259142

Typebeskrivelse

PN1-125

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

0 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

55 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplett lastbryter, opp til 160 A
Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947
Leveres standard med rammeklemme
for Cu. Grep følger bryteren.
Tilkobling Al/Cu, se tilleggsutst.

Rammeklemme Cu moment 9Nm
Tunnelklemme Al/Cu moment 15Nm
Bolttilkobling moment 9Nm

Lastbryter 690V
PN1 u/utløsermekanisme
N1 m/utløsermekanisme
Rammeklemme for Cu
3 - polet: PN1/N1-...