Eaton Electric - Lastsk.br.DCM-63/1-SK (NVP16) - 1314003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711426683358
Elnummer
4319065
Leverandørens varenummer
1314003
Typebeskrivelse
DCM-63/1-SK (NVP16)
Lastskyllebryter, Produktområde: Lastskyllebryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Produktgruppe: DCM, Stopp funksjon: opsjonal, uten vrigrep og drivaksel, 3 pol + SN (direct), Beskyttelsesgrad: IP20, Design: oppbygging, Motor rating AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, kontinuerlig målestrøm: Iu = 63 A, tilkoblingsteknikk: , Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastskyllebryter i henhold til IEC/EN 60947-3


