Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Lastskillebryter, DMM, 125 A, 3P + N (solid), med grå knap, cylinder lås, in CI-K5 kapsling - 172856

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Lastskillebryter, DMM, 125 A, 3P + N (solid), med grå knap, cylinder lås, in CI-K5 kapsling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Grå

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081694372

Elnummer

4309074

Leverandørens varenummer

172856

Typebeskrivelse

DMM-125/3N/I5/C-G

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

66 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

59 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med ferdigmontert kabling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Bredde:

200 mm

Høyde:

160 mm

Dybde:

280 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Lastskillebryter, Produktområde: Lastskillebryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Produktgruppe: DMM, med grey virgrep, Notes: in CI-K5 enclosure, Informasjon om utstyr som leveres: hjelpekontakt monteres av bruker., 3 pol + N, låsemekanisme: cylinder lås, Beskyttelsesgrad: IP65, Design: oppbygging, Motor rating AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, kontinuerlig målestrøm: Iu = 125 A, Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastskillebryter i henhold til IEC/EN 60947-3