Eaton Electric - Lastskillebryter, DMM, 125 A, 4 pol, Stopp funksjon valgbar - 1314204

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711426424340

Elnummer

4309069

Leverandørens varenummer

1314204

Typebeskrivelse

DMM-125/4-SK

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

66 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

30 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med ferdigmontert kabling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

132 mm

Høyde:

108 mm

Dybde:

152 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Lastskillebryter, Produktområde: Lastskillebryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Produktgruppe: DMM, Stopp funksjon: opsjonal, uten vrigrep og drivaksel, Informasjon om utstyr som leveres: hjelpekontakt monteres av bruker., 4 pol, Beskyttelsesgrad: IP20, Design: oppbygging, Motor rating AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, kontinuerlig målestrøm: Iu = 125 A, tilkoblingsteknikk: , Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastskillebryter i henhold til IEC/EN 60947-3