Eaton Electric - Lastskillebryter, DMM, 63 A, 3P + N (solid), med svart vrigrep og drivaksel, - 1314161

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711426891289

Elnummer

4309066

Leverandørens varenummer

1314161

Typebeskrivelse

DMM-63/1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

63 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

30 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

100 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med ferdigmontert kabling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

84 mm

Høyde:

74 mm

Dybde:

146 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Lastskillebryter, Produktområde: Lastskillebryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Produktgruppe: DMM, med black vrigrep og drivaksel, Informasjon om utstyr som leveres: hjelpekontakt monteres av bruker., 3 pol + SN (direct), Notes: 1 hengelås, 5 mm, Låsbarhet: Låsbar i 0 ( Av) position, Beskyttelsesgrad: IP20, Design: oppbygging, Motor rating AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, kontinuerlig målestrøm: Iu = 63 A, tilkoblingsteknikk: , Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastskillebryter i henhold til IEC/EN 60947-3