Eaton Electric - LED-ELEM. HVIT FRONT M22-LED-W 18-30 VAC - 216557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 30...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082165574
Elnummer
4355367
Leverandørens varenummer
216557
Typebeskrivelse
M22-LED-W
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
30...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type feste:
Frontfeste
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


