Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - LED-ELEM. RØD FRONT M22-LED-R 18-30 VAC - 216558

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 30...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082165581

Elnummer

4355368

Leverandørens varenummer

216558

Typebeskrivelse

M22-LED-R

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

30...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Rød

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type feste:

Frontfeste

LED element, Montering: Front Montering, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Spenning: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Strøm: Ie= 8 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.26 W, ved 24 V, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1