Eaton Electric - LED-ELEMENT GRØNN M22-LED230-G FRONT 80-264VAC - 216565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082165659
Elnummer
4355377
Leverandørens varenummer
216565
Typebeskrivelse
M22-LED230-G
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...230 V
Type feste:
Frontfeste


