Eaton Electric - Line Interactive UPS 1000VA / 600W. - 103004263-5591

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 175...275 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 2 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172436962

Elnummer

6610477

Leverandørens varenummer

103004263-5591

Typebeskrivelse

6610477

Primærspenningsområde:

175...275 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

2 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

600 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

250 mm

Bredde:

87 mm

Dybde:

382 mm

Vekt:

9,48 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

95 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive UPS 1000VA / 600W. 8xC13 uttak.