Eaton Electric - LOKK GRÅ 30 EKTZK2 FIBOX 560X280X30 - 70008473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 560 mm
Farge - Grå
Egnet for takpanel - nei
Egnet for gulvplank - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074000392
Elnummer
2536276
Leverandørens varenummer
70008473
Typebeskrivelse
2536276
Bredde for skapinnbygging:
560 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Med ventilasjon:
nei
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKT
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


