Eaton Electric - LOKK KLAR 30 EKJZK1 FIBOX 280X190X30 - 70008456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 190 mm
Farge - Andre
Egnet for takpanel - nei
Egnet for gulvplank - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074000224
Elnummer
2536242
Leverandørens varenummer
70008456
Typebeskrivelse
2536242
Bredde for skapinnbygging:
190 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Med ventilasjon:
nei
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKJ
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


