Eaton Electric - LS-XSK-ZBZ Støv beskyttelseskappe - 106837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Gjennomsiktig - nei
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Endebrytere mekaniske
EAN/GTIN
4015081065974
Elnummer
4356189
Leverandørens varenummer
106837
Typebeskrivelse
LS-XSK-ZBZ
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
IEC EN 60947-5-1, IP65_x Aktuator til elektromagnetisk dørlås, ZBZ kraftbryteren bedrer sikkerhetsstandarden for personell og prossessbeskyttelse gjennom pålitelig beskyttelse og låsing av sikkerhetsdører. ZBZ brytereb fungerer i henhold til to operasjonsprinsipper: med magnetisk kraft eller fjærlås. Fjærlås er optimalt med tanke på personellbeskyttelse. Slik att en åpen dør lukker selv under strømbrudd. I nødstilfelle, burde beskyttelsen åpnes ved hjelp av en hjelpeutløsermekanisme. Magnetiske holdekontakter brukes for personell og prossessbeskyttelse. Beskyttelsesdekslet er låst når spenningsatt, ved strømbrudd er det beskyttede området tilgjengelig. Med motsatt holding av dørposisjonen, brukes med elektroniske enheter i henhold til IEC/EN 61131-2


