Eaton Electric - LTL00-4/9/G/1 SIKR.BRYTER 4P U/LASK I N-POL - 70007640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4029155509011
Elnummer
1690071
Leverandørens varenummer
70007640
Typebeskrivelse
1690071
Alle bryterne lveres med «luke for spenningsmåling føre og etter patronen. Alle bryterne leveres komplett med skillekniv i N-pol. for å tifredstille forskriftens/normens krav til inn og utkobling. (NEK-400, 473.3.3) Bryterne er i halogenfritt materiale. 160 A 690 V gr.00 uten «Q Leveres standard med S-klemmer med mulighet for bytte til P00-95 klemmer eller 8mm bolt. 4-polet m/bunnfeste (grå)