Eaton Electric - LTL2-3/I INNTAKSBOKS 400A - 70010557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 200 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022756
Elnummer
1711014
Leverandørens varenummer
70010557
Typebeskrivelse
SPT4
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
200 mm
Dybde:
24 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Dokumentholder A4 - Liggende.
Tilpasset skapdørens innside.
Tilpasset skapdørens innside.


