Eaton Electric - Lysbuevern AFDD-25/2/C/003-LI/A Arc Fault Detection Device, - 187229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081822171
Elnummer
1601448
Leverandørens varenummer
187229
Typebeskrivelse
1601448
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
C
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Frekvens:
50 Hz
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:
0 A
Merkespenning hjelpeutstyr:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20