Eaton Electric - Lysbuevern AFDD-40/2/C/003-LI/A Arc Fault Detection Device,
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081822324
Elnummer
1601456
Leverandørens varenummer
187241
Typebeskrivelse
1601456
Antall poler
2
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Utløsningskarakteristikk
C
Merkespenning
230 V
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 kA
Frekvens
50 Hz
Medkoblende nulleder
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
67 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert
Brannbryter
Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr
0 A
Merkespenning hjelpeutstyr
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser
AC
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Jordfeilautomat med lysbuevern. AFDD detekterer og kobler ut ved serielysbue, parallellysbue og lysbue til jord. OL = I2 1,3 spesielt tilpasset boliginstallasjoner. LI/A = tidsforsinket 10 ms. OBS! Tre moduler bredde. Samleskinne elnr: 1601457 (EVG-2PHAS/4AFDD)