Eaton Electric - LYSTRYKKNAPP GRØN M22-DL-G IP66 - 216927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082169275
Elnummer
4355344
Leverandørens varenummer
216927
Typebeskrivelse
M22-DL-G
Farge på knapp:
Grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


