Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-AFK03SMC10 kontakt element flat bak, 3 N - 180794

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-AFK03SMC10 kontakt element flat bak, 3 N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081759637

Elnummer

4315745

Leverandørens varenummer

180794

Typebeskrivelse

M30C-FWLK-B

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Montering: Front Montering, Beskrivelse: Kombinasjon av Kontaktelement og selvovervåkende Kontaktelement M22-K01SMC10, M22-A montasje adapter, og M22-XSMC signal kontakt aktuator., N/O elementet i det selvovervåkende kontaktelementet blir betjent når montert med M22-XSMC., fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Kontakter N/C = Normalt lukket: 3 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 5.5, Maksimal avstand: mm 5.8, Minimum kraft for åpning: N 60, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1