Eaton Electric - M22-AK12SMC10 Kontaktelement 2NO/2NC Front - 173027

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081696185

Elnummer

4315276

Leverandørens varenummer

173027

Typebeskrivelse

M22-AK12SMC10

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Montering: Front Montering, Beskrivelse: Kombinasjon av Kontaktelement og selvovervåkende Kontaktelement M22-K01SMC10 med Skruklemmer, M22-A montasje adapter, og M22-XSMC signal kontakt aktuator., N/O elementet i det selvovervåkende kontaktelementet blir betjent når montert med M22-XSMC., Kontakter N/O = Normalt åpne: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1