Eaton Electric - M22-AMC SUMMERFRONT SVART IP40 - 229015

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Andre

  • Lydstyrke - 0 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082290153

Elnummer

4355447

Leverandørens varenummer

229015

Typebeskrivelse

M22-AMC

Akustisk signaltype:

Andre

Lydstyrke:

0 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Akustisk enhet, RMQ system, uten buzzer med lampe holder BA9s, front sort, kompakt, Beskyttelsesgrad IP40