Eaton Electric - M22-CK11 Kontaktelement 1NO1NC front - 107940

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081075379

Elnummer

4355492

Leverandørens varenummer

107940

Typebeskrivelse

M22-CK11

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Standarder: UL/CSA, IEC, Byggestørrelse: NZM1/2/3/4, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Montering: Front Montering, Beskrivelse: Ved bruk med nødstoppaktuatorer M22-PV… max. 2 Kontaktelementer = 4 NC / N/O kontakter, fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Kontakter N/O = Normalt åpne: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Maksimal avstand: mm 5.7, Minimum kraft for åpning: N 20, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Tilkoblingstype: Dobbel kontakt, Beskrivelse av HIen tripindikator hjelpekontakt: Generel trip indikering '+', når utløst av arbeidsstrømsutløser, overlast trip, kortslutnings trip eller av jordfeilstrøm ., Kan brukes med NZM1, 2, 3 Effektbryter: en tripindikator hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM4 Effektbryter: opp til to vanlige hjelpekontakter kan monteres på Effektbryter., Alle kombinasjoner av hjelpekontakt typer er mulig., Kan ikke kombineres med lastbryter PN…, Brytermerking: HIA, Merkelapp i FI-Block: HIAFI., Hvis tripindikator hjelpekontakt blir brukt i feilstrøms blokken, NC kontakten oppfører seg som N/O kontakt og NC kontakten bryter som en N/O kontakt., standard beskrivelse hjelpekontakt HIN: Bryter med hovedkontaktene brukes for indikering og holdekoblinger., Kan brukes med NZM1 Effektbryter: en vanlig hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM2 størrelse Effektbryter: en vanlig hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM3, 4 Effektbryter: til og med tre standard hjelpekontakter kan monteres på Effektbryter., Alle kombinasjoner av hjelpekontakt typer er mulig., Brytermerking: HIN., I kombinasjon med ekstern betjening NZM-XR... høyresiden av standard hjelpekontakt HIN kan monteres bare med enkelt kontakter., Brukes med: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Standarder: IEC 60947-5-1