Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-CK20 Kontaktelement 2NO front - 107898

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081075355

Elnummer

4355494

Leverandørens varenummer

107898

Typebeskrivelse

M22-CK20

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Standarder: UL/CSA, IEC, Byggestørrelse: NZM1/2/3/4, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Montering: Front Montering, Beskrivelse: Ved bruk med nødstoppaktuatorer M22-PV… max. 2 Kontaktelementer = 4 NC / N/O kontakter, fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Kontakter N/O = Normalt åpne: 2 N/O, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Tilkoblingstype: Dobbel kontakt, Beskrivelse av HIen tripindikator hjelpekontakt: Generel trip indikering '+', når utløst av arbeidsstrømsutløser, overlast trip, kortslutnings trip eller av jordfeilstrøm ., Kan brukes med NZM1, 2, 3 Effektbryter: en tripindikator hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM4 Effektbryter: opp til to vanlige hjelpekontakter kan monteres på Effektbryter., Alle kombinasjoner av hjelpekontakt typer er mulig., Kan ikke kombineres med lastbryter PN…, Brytermerking: HIA, Merkelapp i FI-Block: HIAFI., Hvis tripindikator hjelpekontakt blir brukt i feilstrøms blokken, NC kontakten oppfører seg som N/O kontakt og NC kontakten bryter som en N/O kontakt., standard beskrivelse hjelpekontakt HIN: Bryter med hovedkontaktene brukes for indikering og holdekoblinger., Kan brukes med NZM1 Effektbryter: en vanlig hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM2 størrelse Effektbryter: en vanlig hjelpekontakt kan monteres på Effektbryter., Kan brukes med NZM3, 4 Effektbryter: til og med tre standard hjelpekontakter kan monteres på Effektbryter., Alle kombinasjoner av hjelpekontakt typer er mulig., Brytermerking: HIN., I kombinasjon med ekstern betjening NZM-XR... høyresiden av standard hjelpekontakt HIN kan monteres bare med enkelt kontakter., Brukes med: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Standarder: IEC 60947-5-1