Eaton Electric - M22-CLED230-B Led-Elem., 12-30V, front, bl - 218063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 85...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082180638
Elnummer
4355783
Leverandørens varenummer
218063
Typebeskrivelse
M22-CLED230-B
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Lampefarge:
Blå
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
85...264 V
Type feste:
Frontfeste


