Eaton Electric - M22-CLED230-G Led-Elem., 12-230V, front,grø - 216577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 85...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082165772
Elnummer
4355782
Leverandørens varenummer
216577
Typebeskrivelse
M22-CLED230-G
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
85...264 V
Type feste:
Frontfeste


