Eaton Electric - M22-DDL-S-X7/X7 Dob. Tr.knapp opp/ned m/lys - 216710

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082167103

Elnummer

4355670

Leverandørens varenummer

216710

Typebeskrivelse

M22-DDL-S-X7/X7

Farge på knapp:

Svart

Antall kommandoposisjoner:

2

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Dobbel trykknapp, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Aktuatorer og Lysindikator ikke flat, impuls, Beskrivelse: hvit linse, Trykknapp plate: sort, sort, Trykknapp plate merket, Beskyttelsesgrad: IP66, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 29,7 x 54,7, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660