Eaton Electric - M22-DLH-R LYSTRYKKNAPP RØD HØY IP66 - 216967

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082169671

Elnummer

4355353

Leverandørens varenummer

216967

Typebeskrivelse

M22-DLH-R

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykknapp med lys, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Hevet, impuls, Trykknapp plate: rød, Trykknapp plate Blank, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 29,7, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660