Eaton Electric - M22-DP-S SOPPKNAPP SORT - 216712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Kappens diameter - 36,5 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082167127
Elnummer
4355312
Leverandørens varenummer
216712
Typebeskrivelse
M22-DP-S
Farge på knapp:
Svart
Kappens diameter:
36,5 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Forriglingsmetode:
Uten
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom


