Eaton Electric - M22-E4 FRONTPLATE ALU. 4 HULL - 216545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 4
Åpningenes diameter - 22 mm
Farge - Grå
Bredde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082165451
Elnummer
4355394
Leverandørens varenummer
216545
Typebeskrivelse
M22-E4
Materiale:
Aluminium
Antall kommandoposisjoner:
4
Åpningenes diameter:
22 mm
Farge:
Grå
Bredde:
171 mm
Høyde:
72 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


