Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-FK10 kontakt element flat bak, 1 N - 180792

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-FK10 kontakt element flat bak, 1 N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081759613

Elnummer

4315743

Leverandørens varenummer

180792

Typebeskrivelse

M30C-FWLK3-W

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Montering: Front Montering, Beskrivelse: fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Kontakter N/O = Normalt åpne: 1 N/O, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1