Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-FLED-R LED element, flat front, rød, - 180798

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-FLED-R LED element, flat front, rød,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...30 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081759729

Elnummer

4315749

Leverandørens varenummer

180798

Typebeskrivelse

M30C-FWLKV-B

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

12...30 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Lampefarge:

Rød

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

12...30 V

Type feste:

Frontfeste

LED element, Montering: Front Montering, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Beskrivelse: fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Spenning: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz (standard 24 V AC/DC) V, Strøm: Ie= 5 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.26 W, ved 24 V, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1