Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - M22-FLED-RG LED element, flat front, rød/ - 180799

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - M22-FLED-RG LED element, flat front, rød/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081759736

Elnummer

4315750

Leverandørens varenummer

180799

Typebeskrivelse

M30C-FWLKV-G

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type feste:

Frontfeste

LED element, Montering: Front Montering, Tilkoblingstype: fjærklemmer, Beskrivelse: fjærklemmer er ett registrert varemerke til Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany, Spenning: Ue= 24 V DC V, Strøm: Ie= 10 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.36 W, ved 24 V, Farge: rød/grønn, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1