Eaton Electric - M22-H3 DEKSEL 3 HULL - 216550

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggingsapparater - 3

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

  • Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082165505

Elnummer

4355398

Leverandørens varenummer

216550

Typebeskrivelse

M22-H3

Antall innbyggingsapparater:

3

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Avdekning, isolert material, farge Lys grå RAL 7035, for RMQ system, Montasje diameter 22.3mm Beskyttelsesgrad IP55 i kombinasjon med Montasjeplate M22-E.., 4 utslagbare kabelinnføringer M20, hull 3