Eaton Electric - M22-H4 DEKSEL 4 HULL - 216551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082165512
Elnummer
4355399
Leverandørens varenummer
216551
Typebeskrivelse
M22-H4
Antall innbyggingsapparater:
4
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Avdekning, isolert material, farge Lys grå RAL 7035, for RMQ system, Montasje diameter 22.3mm Beskyttelsesgrad IP55 i kombinasjon med Montasjeplate M22-E.., 4 utslagbare kabelinnføringer M20, hull 4


