Eaton Electric - M22-H5 DEKSEL 5 HULL - 216552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 5
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082165529
Elnummer
4355400
Leverandørens varenummer
216552
Typebeskrivelse
M22-H5
Antall innbyggingsapparater:
5
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Avdekning, isolert material, farge Lys grå RAL 7035, for RMQ system, Montasje diameter 22.3mm Beskyttelsesgrad IP55 i kombinasjon med Montasjeplate M22-E.., 5 utslagbare kabelinnføringer M20, hull 5


