Eaton Electric - M22-I12 BOKS 12 HULL - 222688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 12
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082226886
Elnummer
4355389
Leverandørens varenummer
222688
Typebeskrivelse
M22-I12
Antall kommandoposisjoner:
12
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
160 mm
Høyde:
240 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
125 mm
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


