Eaton Electric - M22-I3-M2 BOKS M/2 KNAPPER+LAMPE 230V - 216533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Antall trykknapper - 2
Antall signallamper - 1
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082165338
Elnummer
4355304
Leverandørens varenummer
216533
Typebeskrivelse
M22-I3-M2
Antall kommandoposisjoner:
3
Antall trykknapper:
2
Antall signallamper:
1
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


