Eaton Electric - M22-K01D Kontakteelement NC, front - 262165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082621650
Elnummer
4355766
Leverandørens varenummer
262165
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


