Eaton Electric - M22-KC01SMC10 Kontaktelement 1NC, Bunn.mont, - 121473

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081192915

Elnummer

4315252

Leverandørens varenummer

121473

Typebeskrivelse

M22-KC01SMC10

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Gulvfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Montering: bakmontert, Beskrivelse: N/O klemmen er betjent når montert på trykknappen., Kontakter N/O = Normalt åpne: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Betjening i henhold til DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Maksimal avstand: mm 5.7, Minimum kraft for åpning: N 15, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1