Eaton Electric - M22-L-A Indikator lys, farge RAV, flat - 164374

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Andre

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081608805

Elnummer

4315270

Leverandørens varenummer

164374

Typebeskrivelse

M22-L-A

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Andre

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Krom

Lysindikator, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Flat, Farge linse: oransje, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660