Eaton Electric - M22-LC-W SIGNALL.KOMPAKT HVIT FLAT BA9s - 216907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
EAN/GTIN
4015082169077
Elnummer
4355436
Leverandørens varenummer
216907
Typebeskrivelse
M22-LC-W
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13


