Eaton Electric - M22-LED-B LED-ELEMENT 12-30V BLÅ FRONT - 218057

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...30 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082180577

Elnummer

4355370

Leverandørens varenummer

218057

Typebeskrivelse

M22-LED-B

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

12...30 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

12...30 V

Type feste:

Frontfeste

LED element, Montering: Front Montering, Tilkoblingstype: Skruklemmer, Spenning: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Strøm: Ie= 8 - 15 mA, Effektbehov: Pmax.= 0.26 W, ved 24 V, Beskyttelsesgrad: IP20, Kan kobles til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC 60947-5-1